GARANT Vorteilspack 5× Abisolierzange

Artikel-Nr.: GG6018 6
Setpreis 5 Stück (283,95 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
354 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Farbe blau
Anzahl Werkzeuge 5 St.
Stellung Backen/Maul gerade
Einstellung automatisch
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Set
Produktart Abisolierzange
Eigenschaften Schneidfunktion; mit Längenanschlag
Material Glasfaser-verstärkter Kunststoff
Länge gesamt L 200 mm
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6018 6
EAN / GTIN 4069515045247
Herstellernummer GG6018 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Messer passen sich selbsttätig verschiedenen Kabeldurchmessern an. Die Isolation wird in einem Arbeitsgang durchtrennt und abgezogen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider.

Lieferumfang:

5× Abisolierzange Nr. 728613 Gr. 6.

Ersatzteil:

Ersatzmesser unter Nr. 728710 Gr. 6/N erhältlich.