• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Pack promotionnel 5x pince à dénuder

Réf.: GG6018 6
Nouveau produit
Fixer le prix 5 Unité (CHF 59,70 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 6 mm2
Matériau Plastique renforcé de fibres de verre
Type de produit Pince coupante
USP1 5× pinces à dénuder

Identification et classification

Référence article GG6018 6
EAN / GTIN 4069515045247
Réf. fabricant GG6018 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération. Avec butée longitudinale et coupe-fils.

Livraison:

5× pinces à dénuder 728613 réf. 6.

Pièce(s) de rechange:

Couteau de rechange disponible sous le code art. 728710 réf. 6/N.

Téléchargements et documents

Produits adaptés