Strojný závitník Tvar C M8

Č. pol.: GG1855 M8
Nastavte cenu 10 ks (8,82 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
370 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M8
Povrchová úprava vaporizovaný
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 1,25 mm
Celková dĺžka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
⌀ stopka štvorhranu 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 6,8 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Obsah 10
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG1855 M8
EAN/GTIN 4045197735119

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
11
Oceľ < 500 N/mm²
P
12
Oceľ < 750 N/mm²
P
8
Oceľ < 900 N/mm²
P
7
Oceľ < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olej
 

Popis

Prevedenie:

Tvar C (2 − 3 chody zárezu).
Ako č. 135855.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka