Macho de roscar a máquina Forma C M8

Número de artículo: GG1855 M8
Establecer precio 10 Unidad (8,82 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
325 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M8
Recubrimiento vaporizado
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo C
Ángulo de hélice 40 grados
Mango Mango cilíndrico con h9
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 1,25 mm
Longitud total L 90 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Vástago cuadrado □ 6,2 mm
⌀ de agujero para roscar 6,8 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Contenido 10
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1855 M8
EAN / GTIN 4045197735119

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
11
Acero < 500 N/mm²
P
12
Acero < 750 N/mm²
P
8
Acero < 900 N/mm²
P
7
Acero < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Aceite
 

Descripción

Ejecución:

Forma C (corte inicial de 2−3 pasos).
Como n.º 135855.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra