Maschio a macchina Forma C M8

Codice art.: GG1855 M8
Imposta il prezzo 10 Articolo (CHF 9.47 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8
Rivestimento esecuzione vaporizzata
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 1,25 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Quadro del codolo □ 6,2 mm
⌀ Preforo 6,8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Contenuto 10
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG1855 M8
EAN / GTIN 4045197735119

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
11
Acciaio < 500 N/mm²
P
12
Acciaio < 750 N/mm²
P
8
Acciaio < 900 N/mm²
P
7
Acciaio < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma C (imbocco a 2 − 3 spire).
Come n. art. 135855.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello