Gépi menetfúró Form C M8

Cikkszám: GG1855 M8
Ár beállítása 10 Darab (8,82 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
393 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M8
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,25 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Szár négyszög □ 6,2 mm
Magfurat ⌀ 6,8 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Tartalom 10
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG1855 M8
EAN / GTIN 4045197735119

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
11
Acél < 500 N/mm²
P
12
Acél < 750 N/mm²
P
8
Acél < 900 N/mm²
P
7
Acél < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Olaj
 

Leírás

Kivitel:

Form C (2 − 3 menet elővágás).
Mint a 135855 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz