Taraud machine Forme C M8

Réf.: GG1855 M8
Fixer le prix 10 Unité (CHF 9,47 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M8
Revêtement vaporisé
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée C
Angle d'hélice 40 degré
Queue Queue cylindrique avec h9
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,25 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Carré corps □ 6,2 mm
⌀ perçage 6,8 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Contenu 10
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article GG1855 M8
EAN / GTIN 4045197735119

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
11
Acier < 500 N/mm²
P
12
Acier < 750 N/mm²
P
8
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Huile
 

Description

Exécution:

Type C (entrée sur 2 − 3 filets).
Comme 135855.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier