Tarod de maşină Forma C M8

Cod articol: GG1855 M8
Setați prețul 10 buc. (8,82 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
400 livrabil imediat
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 371
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M8
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 371
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,25 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Pătrat coadă □ 6,2 mm
⌀ găurii de centrare 6,8 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Conţinut 10
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG1855 M8
EAN / GTIN 4045197735119

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
11
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
8
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Forma C (con de atac cu 2 − 3 paşi).
Similar Cod 135855.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    M Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături