Nůžky Ideal D39ASS-SB

Č. pol.: D39ASS-SB
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky D39ASS-SB
EAN/GTIN 4010220032091
Číslo výrobcu D39ASS-SB
Číslo L L80050 22

Popis

Popis:

  • Pro souvislé rovné a figurální střihy
  • Extrémně kompaktní stříhací hlava s částečně zapuštěnou hlavou šroubového spoje pro lepší ovladatelnost a přesnost figurálních střihů
  • Komerční šroubový spoj s čepovým šroubem, jakož i spékaná podložka a bezúdržbová pružina pro nejvyšší robustnost
  • Zmenšený úhel otevření rukojeti pro optimální manipulaci při téměř stejné délce střihu
  • Středový zajišťovací šroub pro snadné ovládání bez nutnosti natahovat se
  • K dispozici pravostranné nebo levostranné střihy.

Charakteristika:

  • Celková délka: 230 mm
  • Celková délka: 9″
  • Materiál / povrch:
    • Nůžková hlava z kované oceli, leštěná
    • Nůžkové rukojeti z 2složkového plastu s plechovou částí
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo leštěné
  • Délka řezu: 1 3/16″
  • Délka řezu: 30 mm
  • Životnost: +++

Výhoda:

Robustní a robustní
  • Ideální nůžky D39ASS jsou obzvláště hladké a extrémně robustní:
  • Prostřednictvím slinutých ocelových vložek v komerčním sektoru
  • Pomocí pevného šroubového spojení obchodu pomocí stabilního šroubu
  • Kryt z nerezové oceli nad kloubem chrání pružinu pod ním
Perfektní na křivce
  • Umožňuje vysoce přesné řezy křivek i v nejužších poloměrech a s menším rizikem poškrábání plechu:
  • Extrémně kompaktní nůžková hlava s částečně zapuštěným šroubovým připojením
Šetrný k síle
  • Pro každý řez lze použít celou délku řezu:
  • Výrazně sníženým úhlem otevření rukojeti
Snadné použití
  • Pravotočicí a leváci mohou nůžky snadno odemknout nebo zamknout, aniž by je museli uchopit:
  • Umístěním zajišťovací západky centrálně na horní rukojeť

Použitie:

  • Kovovýroba
  • Klempířské práce

Poznámka:

  • Varování před nebezpečím:
    • Ruční nůžky se smí používat pouze pro řezání tenkých plechů z měkkého kovu nebo oceli. Nejsou vhodné pro řezání kulatých a čtvercových kovových tvarů, jako je drát.
    • Řezné nástroje lze používat pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Při práci noste bezpečnostní brýle a rukavice; řezané díly mohou zranit pracovníky a osoby, které stojí v blízkosti.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Při práci na elektrickém zařízení odpojte zdroj napájení. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
    • Vždy veďte směr řezání nůžek a nožů od těla.
    • Řezací nástroje vždy umístěte na jasně viditelné místo se zavřenými řeznými hranami. Klika na vás ukazuje!
    • Řezací nástroje skladujte odděleně! Je to snadné na řezání a prsty!
    • Řezné nástroje je třeba pravidelně brousit! U tupých řezných nástrojů je riziko zranění větší a pro stejný řezný výkon je třeba použít větší sílu.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • V pravidelných cyklech, v závislosti na stupni znečištění, otřete řeznou hranu mírně mastnou látkou (odstraňte prach z materiálu)
    • Pravidelně naolejujte šroubové spojení na vnitřní straně kotouče
    • Lehce oloupejte rezavé nebo poškrábané řezy olejovými kameny
    • Pokud mají nůžky příliš velkou vůli, seřiďte šroub. (Nůžky se musí snadno otevřít a zavřít.)