Foarfecă pentru tăieri drepte şi curbe D39ASS-SB

Cod articol: D39ASS-SB
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol D39ASS-SB
EAN / GTIN 4010220032091
Număr producător D39ASS-SB
L-Număr L80050 22

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi continue drepte și în figuri
  • Cap de foarfecă extrem de compact, cu șurub de fixare a capului parțial cu capul sâmburelui pentru manevrabilitate și precizie sporită pentru tăieturi în figuri
  • Conexiune comercială cu șurub cu știft, precum și șaibă sinterizată și arc fără întreținere pentru cea mai mare robustețe
  • Unghi redus de deschidere a mânerului pentru o manevrare optimizată cu aproape aceeași lungime de tăiere
  • Șurub de blocare centrat pentru o operare ușoară fără a ajunge în jur
  • Disponibil pentru tăiere pe dreapta sau pe stânga

Caracteristică:

  • Lungimea totală: 230 mm
  • Lungimea totală: 9″
  • Material/suprafață:
    • Cap de foarfecă din oțel forjat, lustruit
    • Mânere foarfece din plastic cu 2 componente, cu parte din tablă
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau lustruite
  • Lungime de tăiere: 1 3/16″
  • Lungime de tăiere: 30 mm
  • Durata de viață a sculei: +++

Avantaj:

Robust și robust
  • Foarfecele ideal D39ASS sunt deosebit de fluide și extrem de robuste:
  • Prin inserție din oțel sinterizat în sectorul comercial
  • Prin intermediul unei conexiuni cu șurub ferme a comerțului cu ajutorul unui șurub stabil
  • O ramă din oțel inoxidabil deasupra articulaţie protejează arcul de dedesubt
Perfect pe curbă
  • Permite tăieri curbe de înaltă precizie chiar și în raze mai strânse și cu un risc mai mic de zgâriere a tablei:
  • Cap foarfecă extrem de compact, cu conexiune cu șurub cu cap parțial încastrat
Putere delicată
  • Lungimea totală de tăiere poate fi utilizată pentru fiecare tăiere:
  • Prin reducerea semnificativă a unghiului de deschidere a mânerului
Ușor de utilizat
  • Utilizatorii dreptaci și stângaci pot debloca sau bloca cu ușurință foarfecă-ul fără a fi nevoie să îl prindă:
  • Prin plasarea zăvorului de blocare central pe mâner-ul superior

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Lucrări de instalații sanitare

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • În cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare, frecați marginea de tăiere cu o cârpă ușor uleioasă (îndepărtați praful de material)
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei
    • Îndepărtați ușor tăieturile ruginite sau zgâriate cu o piatră uleioasă
    • Dacă foarfecă are prea mult joc, reglați șurubul. (foarfecă trebuie să fie ușor de deschis și de închis.)