• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ideal-Schere D39ASS-SB

Artikel-Nr.: D39ASS-SB
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer D39ASS-SB
EAN / GTIN 4010220032091
Herstellernummer D39ASS-SB
L-Nummer L80050 22

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
  • Extrem kompakter Scherenkopf mit teilversenkter Kopfverschraubung für erhöhte Wendigkeit und Präzision bei Figurenschnitten
  • Gewerbeverschraubung mit Stehbolzen sowie Sinterscheibe und wartungsfreier Feder für höchste Robustheit
  • Reduzierter Griff-Öffnungswinkel für optimierte Handhabung bei nahezu gleicher Schnittlänge
  • Zentrischer Verschlussriegel für einfache Bedienung ohne Umgreifen
  • Rechts- oder linksschneidend lieferbar

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 230 mm
  • Gesamtlänge: 9 ″
  • Material / Oberfläche:
    • Scherenkopf aus geschmiedetem Stahl, brüniert
    • Scherengriffe aus 2-Komponenten-Kunststoff mit Blechteil
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. brüniert
  • Schnittlänge: 1 3/16 ″
  • Schnittlänge: 30 mm
  • Standzeit: +++

Vorteil:

Reibungslos robust
  • Die Ideal-Schere D39ASS ist besonders leichtgängig und äußerst robust:
  • durch Sinterstahleinlage im Gewerbe
  • durch feste Verschraubung des Gewerbes mittels stabilem Stehbolzen
  • durch Edelstahlblende über dem Gelenk zum Schutz der darunter liegenden Feder
Perfekt in der Kurve
  • Sie ermöglicht hochpräzise Kurvenschnitte auch in engsten Radien und mit weniger Gefahr, das Blech zu verkratzen:
  • durch extrem kompakten Scherenkopf mit teilversenkter Kopfverschraubung
Kraftschonend
  • Bei jedem Schnitt kann die volle Schnittlänge genutzt werden:
  • durch deutlich reduzierten Grifföffnungswinkel
Einfach bedienbar
  • Rechts- wie auch Linkshänder können die Schere ganz einfach ohne Umgreifen ent- oder verriegeln:
  • durch zentrale Platzierung des Verschlussriegels am oberen Griff

Verwendung:

  • Metallbau
  • Spenglerarbeiten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Handblechscheren dürfen nur zum Trennen von dünnen Blechen aus weichen Metallen oder Stahl verwendet werden. Sie sind nicht geeignet zum Durchtrennen von runden und eckigen Metallformen wie z. B. Draht.
    • Schneidwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel benutzt werden.
    • Beim Arbeiten Schutzbrille und Handschuhe tragen, Abgeschnittene Teile können Werker und Umstehende verletzen.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Für Arbeiten an elektrischen Einrichtungen ist die Verbindung zur Stromquelle zu unterbrechen. Sonst könnte ein elektrischer Schlag erfolgen.
    • Schnittrichtung von Scheren und Messern stets abweisend vom Körper führen.
    • Schneidwerkzeuge immer mit geschlossenen Schneiden an einem gut sichtbaren Platz ablegen. Der Handgriff weist dabei auf Sie!
    • Bewahren Sie Schneidwerkzeuge getrennt auf! Es schont die Schneiden und Ihre Finger!
    • Schneidwerkzeuge sind regelmäßig zu schärfen! Bei stumpfen Schneidwerkzeugen ist das Verletzungsrisiko größer und es muss mehr Kraft für die gleiche Schneidleistung aufgebracht werden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, die Schneide mit einem leicht öligen Lappen abreiben (Materialstaub entfernen)
    • Schraubenverbindung regelmäßig an den Innenseiten der Klinge ölen
    • Rostige oder verkratzt Schneiden leicht mit einem Ölstein abziehen
    • Hat die Schere zuviel Spiel, dann Schraube nachstellen. (Dabei muss sich die Schere noch leicht öffnen und schließen lassen.)