Tijera Ideal para cortes rectos continuos y curvos D39ASS-SB

Número de artículo: D39ASS-SB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo D39ASS-SB
EAN / GTIN 4010220032091
Número del fabricante D39ASS-SB
Número L L80050 22
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Para cortes continuos, rectos y curvos
  • Cabezal de corte extremadamente compacto con unión atornillada de cabeza parcialmente avellanada para una mayor maniobrabilidad y precisión en los cortes curvos
  • Unión atornillada en la zona de la articulación con espárrago, disco sinterizado y muelle sin mantenimiento para una extrema robustez
  • Ángulo de apertura de la empuñadura reducido para un manejo optimizado y una longitud de corte uniforme
  • Pestillo central para un manejo sencillo sin tener que cambiar de empuñadura
  • Disponible en versiones de corte a la derecha o a la izquierda

Característica:

  • Longitud total: 230 mm
  • Longitud total: 9″
  • Material / superficie:
    • Cabeza de tijera hecha de acero forjado, bruñida
    • Manijas de tijera hechas de plástico de 2 componentes con pieza de chapa metálica
    • Sujetadores de acero, galvanizados o bruñidos
  • Longitud de corte: 1 3/16″
  • Longitud de corte: 30 mm
  • durabilidad/duración/vida útil: +++

Ventaja:

Resistente y robusto
  • Las tijeras D39ASS Ideal son particularmente suaves y extremadamente robustas:
  • A través de inserto de acero sinterizado en el sector comercial
  • Por medio de una conexión de tornillo firme del comercio por medio de un espárragos estable
  • Un bisel de acero inoxidable sobre la articulación para proteger el resorte debajo
Perfecto en la curva
  • Permite cortes de curva de alta precisión incluso en los radios más estrechos y con menos riesgo de rayar la chapa:
  • Cabeza de tijera extremadamente compacta con conexión de tornillo de cabeza parcialmente empotrada
Gentil en el poder
  • La longitud de corte completa se puede utilizar para cada corte:
  • Por ángulo de apertura significativamente reducido de la manija
Fácil de usar
  • Los usuarios diestros y zurdos pueden desbloquear o bloquear fácilmente el tijera sin tener que agarrarlo:
  • Colocando el cierre de bloqueo centralmente en el mango superior

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de hojalatería

Nota:

  • Advertencias DE PELIGRO:
    • Las tijeras de mano solo deben usarse para cortar láminas delgadas de metal blando o acero. No son adecuados para cortar formas metálicas redondas y cuadradas, como el alambre.
    • Las herramientas de corte solo deben usarse a mano sin recurso adicional.
    • Use gafas de protección y guantes cuando trabaje, las piezas cortadas pueden lesionar a los trabajadores y transeúntes.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Cuando trabaje en equipos eléctricos, desconecte la fuente de alimentación. De lo contrario, podría ocurrir una descarga eléctrica.
    • Siempre guía la dirección de corte de tijeras y cuchillos lejos del cuerpo.
    • Coloque siempre las herramientas de corte en un lugar claramente visible con los bordes de corte cerrados. El mango apunta a usted!
    • ¡Almacene las herramientas de corte por separado! Es fácil en el corte y los dedos!
    • ¡Las herramientas de corte deben afilarse regularmente! Para las herramientas de corte contundentes, el riesgo de lesiones es mayor y se debe aplicar más fuerza para el mismo rendimiento de corte.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • En ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación, frote el borde de corte con un paño ligeramente graso (elimine el polvo del material)
    • Aceite regularmente la conexión del perno en el interior de la cuchilla
    • Pele ligeramente los cortes oxidados o rasguñados con una piedra oleaginosa
    • Si el tijera tiene demasiado juego, ajuste el tornillo. (El tijera debe ser fácil de abrir y cerrar.)