Bichantourneuse et à coupe continue D39ASS-SB

Réf.: D39ASS-SB
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article D39ASS-SB
EAN / GTIN 4010220032091
Réf. fabricant D39ASS-SB
Article hors catalogue L80050 22

Description

Description:

  • Pour des coupes continues, droites et courbes
  • Tête de coupe extrêmement compacte avec un raccord à vis à tête partiellement fraisée pour une maniabilité et une précision accrues pour les coupes courbes
  • Raccord vissé de la zone d'articulation avec goujon, disque fritté et ressort sans entretien pour une extrême robustesse
  • Angle d'ouverture réduit de la poignée pour une manipulation optimisée et une longueur de coupe régulière
  • Verrouillage central pour une utilisation facile sans avoir à changer de prise
  • Disponible en version coupe à droite ou à gauche.

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 230 mm
  • Longueur totale: 9″
  • Matériau / surface :
    • Tête de ciseaux en acier forgé, bruni
    • Manches ciseaux en plastique bicomposant avec pièce en tôle
    • Fixations en acier galvanisé ou bruni
  • Longueur de coupe : 1 3/16″
  • Longueur de coupe : 30 mm
  • Durée de vie : +++

Avantage(s):

Robuste et robuste
  • Les ciseaux IDEAL D39ASS sont particulièrement souples et extrêmement robustes :
  • Insert en acier fritté traversant dans le secteur commercial
  • Au moyen d'une connexion à vis ferme du commerce au moyen d'un boulon de goujon stable
  • Une lunette en acier inoxydable sur le joint pour protéger le ressort en dessous
Parfait sur la courbe
  • Il permet des coupes de courbes de haute précision, même dans les rayons les plus serrés et avec moins de risques de rayures sur la tôle :
  • Tête de ciseaux extrêmement compacte avec raccord à vis à tête partiellement encastrée
Doux sur la puissance
  • La longueur de coupe complète peut être utilisée pour chaque coupe :
  • Par un angle d'ouverture de poignée considérablement réduit
Facile à utiliser
  • Les droitiers et gauchers peuvent facilement déverrouiller ou verrouiller le ciseaux/cisaille sans avoir à le saisir :
  • En plaçant le loquet de verrouillage au centre du poignée supérieur

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Ferblanterie

Remarque(s):

  • Avertissements :
    • les cisailles à main ne doivent être utilisées que pour couper des feuilles minces de métal doux ou d'acier. Ils ne conviennent pas pour couper des formes métalliques rondes et carrées telles que le fil.
    • Les outils de coupe ne doivent être utilisés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Porter du lunettes de protection et du gants lors du travail, les pièces coupées peuvent blesser les travailleurs et les personnes à proximité.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Lorsque vous travaillez sur un équipement électrique, débranchez la source d'alimentation. Sinon, un choc électrique pourrait se produire.
    • Toujours guider le sens de coupe des ciseaux et des couteaux loin du corps.
    • Toujours placer les outils de coupe dans un endroit bien visible, les bords de coupe étant fermés. La poignée pointe vers vous !
    • Rangez les outils de coupe séparément ! C'est facile sur la coupe et vos doigts!
    • Les outils de coupe doivent être affûtés régulièrement ! Pour les outils de coupe émoussés, le risque de blessure est plus grand et une force plus importante doit être appliquée pour les mêmes performances de coupe.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • En cycles réguliers, selon le degré de contamination, frottez le tranchant avec un chiffon légèrement huileux (retirez la poussière du matériau)
    • Huiler régulièrement la connexion par boulon à l'intérieur du lame
    • Décollez légèrement les coupures rouillées ou rayées avec une pierre à huile
    • Si le ciseaux/cisaille a trop de jeu, régler la vis. (Le ciseaux/cisaille doit être facile à ouvrir et à fermer.)