Ideaalschaar D39ASS-SB

Artikelnummer: D39ASS-SB
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
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer D39ASS-SB
EAN/GTIN 4010220032091
Nummer fabrikant D39ASS-SB
L-nummer L80050 22

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor doorlopende, rechte en gebogen sneden
  • Uiterst compacte snijkop met gedeeltelijk verzonken schroefverbinding voor meer wendbaarheid en precisie bij gebogen sneden
  • Schroefverbinding in het scharniergedeelte met tapbout, gesinterde schijf en onderhoudsvrije veer voor extreme robuustheid
  • Gereduceerde openingshoek van de handgreep voor optimale hantering en een gelijkmatige snijlengte
  • Centrale vergrendeling voor eenvoudige bediening zonder van handgreep te hoeven veranderen
  • Verkrijgbaar in rechter- of linkersnijdende uitvoering

Kenmerk:

  • Totale lengte: 230 mm
  • Totale lengte: 9″
  • Materiaal / oppervlak:
    • Schaarkop gemaakt van gesmeed staal, gepolijst
    • Schaarhandvatten van 2-componentenkunststof met plaatmetalen deel
    • Bevestigingsmiddelen van staal, gegalvaniseerd of gepolijst
  • Snijlengte: 1 3/16″
  • Snijlengte: 30 mm
  • Standtijd: +++

Voordeel:

Robuust en robuust
  • De ideale schaar van de D39ASS is bijzonder soepel en zeer robuust:
  • Via gesinterde staalplaat in de commerciële sector
  • Door middel van een stevige schroefverbinding van de handel door middel van een stabiele tapbout
  • Een roestvrijstalen omlijsting over de verbinding om de veer eronder te beschermen
Perfect op de curve
  • Het maakt zeer nauwkeurige kromme sneden mogelijk, zelfs in de krapste radii en met minder risico op krassen op het plaatmateriaal:
  • Uiterst compacte schaarkop met gedeeltelijk verzonken schroefaansluiting
Zacht voor vermogen
  • De volledige snijlengte kan worden gebruikt voor elke snede:
  • Door de openingshoek van de handgreep aanzienlijk te verkleinen
Eenvoudig te gebruiken
  • Rechtshandige en linkshandige gebruikers kunnen de schaar eenvoudig ontgrendelen of vergrendelen zonder dat ze hem hoeven vast te pakken:
  • Door de vergrendeling in het midden op de bovenste handvat te plaatsen

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Loodgieterswerk

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
    • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
    • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
    • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
    • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
    • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
    • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Wrijf in regelmatige cycli, afhankelijk van de mate van vervuiling, het mes met een licht olieachtige doek (verwijder materiaalstof)
    • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie
    • Verwijder roestige of bekrast sneetjes lichtjes met een oliesteen
    • Als de schaar te veel speling heeft, stelt u de schroef af. (De schaar moet gemakkelijk te openen en te sluiten zijn.)