LUKAS Prodloužení stopky 100 mm

Č. pol.: A36300821
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A36300821
EAN/GTIN 4027497166329
Číslo výrobcu A36300821
Číslo L L50310 190

Popis

Popis:

Prodlužujte nástroje se standardní stopkou (průměr 3 mm nebo 6 mm), jako jsou frézy, upínací hroty, brusné vějíře a mnoho dalších, snadno a rychle: Nový nástavec stopky od společnosti LUKAS. Nečekejte dlouho na speciální řešení, ale flexibilně využijte své stávající nářadí s tímto 100milimetrovým aplikačním nástavcem. Prodloužení stopky LUKAS, nazývané také prodloužení vřetena, lze snadno kombinovat se dvěma různými upínacími kleštinami. Takto lze snadno používat nástroje se stopkou o průměru 3 nebo 6 milimetrů na složitých obrobcích, a to i na těžko přístupných místech. Tato levná a rychle dostupná alternativa k řešení se speciálním nářadím umožňuje individuální a především efektivní obrábění i těch nejhlubších otvorů.

Charakteristika:

průměr nástroje: 12 mm
Šířka/délka/výška nástroje: 130 mm
Držák nástroje: stopka
Rozměr držáku nástroje: 8 mm
Délka dříku: 25 mm
Balení výrobku: zásuvný obal
Označení obalu: LUKAS-ERZETT

Výhoda:

Nástroje se standardní stopkou (průměr 3 mm nebo 6 mm), jako jsou frézy, upínací hroty, brusné vějíře a mnoho dalších, lze snadno a rychle prodloužit.

Poznámka:

Prodloužení hřídele pro nástroje se standardní hřídelí
Pro první použití si současně objednejte odpovídající kleštinu od společnosti LUKAS.
Maximální flexibilita díky individuálním možnostem kombinací