Omschrijving:
Verleng gereedschappen met een standaard schacht (3 mm of 6 mm diameter) zoals frezen, stiftstenen, slijpwaaiers en nog veel meer eenvoudig en snel: De nieuwe schachtverlenging van LUKAS. Wacht niet lang op speciale oplossingen, maar neem uw bestaande gereedschap flexibel in gebruik met deze 100 millimeter toepassingsverlenging. De schachtverlenging van LUKAS, ook wel spindelverlenging genoemd, kan eenvoudig gecombineerd worden met twee verschillende spantangen. Op die manier kunnen gereedschappen met schachtdiameters van 3 of 6 millimeter gemakkelijk worden gebruikt op gecompliceerde werkstukken, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Met dit voordelige en snel beschikbare alternatief voor de oplossing met speciaal gereedschap kunt u zelfs de diepste boringen individueel en vooral effectief bewerken.
Kenmerk:
gereedschapsdiameter 12 mm
Breedte / lengte / hoogte gereedschap: 130 mm
Gereedschapsopname: Schacht
Afmeting gereedschapshouder: 8 mm
Schachtlengte: 25 mm
Productverpakking: Plug-in-verpakking
Etikettering van de verpakking: LUKE-ERZETT
Voordeel:
Gereedschap met een standaardas (diameter van 3 mm of 6 mm) zoals frees, maalpennen, slijplamellen en nog veel meer kunnen gemakkelijk en snel worden uitgebreid
Tip:
Asverlenging voor gereedschap met standaardas
Voor het eerste gebruik kunt u direct bij LUKAS de geschikte spantang bestellen.
Maximale flexibiliteit dankzij individuele combinaties