LUKAS Rallonge de tige 100 mm

Réf.: A36300821
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article A36300821
EAN / GTIN 4027497166329
Réf. fabricant A36300821
Article hors catalogue L50310 190

Description

Description:

Rallonger facilement et rapidement les outils dotés d'une tige standard (diamètre de 3 ou 6 mm), comme par exemple les fraises, les meules sur tige, les éventails de ponçage et bien d'autres encore : la nouvelle rallonge de tige de LUKAS. N'attendez pas longtemps des solutions spéciales, mais utilisez vos outils existants de manière flexible avec cette rallonge d'application de 100 millimètres. La rallonge de tige de LUKAS, également appelée rallonge de broche, se combine très facilement avec deux pinces de serrage différentes. Il est ainsi très facile d'utiliser des outils avec un diamètre de tige de 3 ou 6 millimètres, même à des endroits difficiles d'accès sur des pièces compliquées. Cette alternative économique et rapidement livrable à la solution d'outils spéciaux vous permet d'usiner individuellement et surtout efficacement même les alésages les plus profonds.

Caractéristique(s):

Diamètre de l'outil 12 mm
Largeur/longueur/hauteur de l'outil : 130 mm
Porte-outils: Queue
Cote de maintien de l'outil : 8 mm
Longueur de corps: 25 mm
Emballage du produit : Emballage enfichable
Étiquetage de l'emballage : LUKE-ERZETT

Avantage(s):

Outils avec un arbre standard (diamètre 3 mm ou 6 mm) tels que fraise, les têtes d'impression, roue de polissage et bien d'autres encore peuvent être étendus facilement et rapidement

Remarque(s):

Extension d'arbre pour outils avec arbre standard
Pour la première utilisation, commandez immédiatement le pince de serrage approprié auprès DE LUKAS.
Flexibilité maximale grâce aux combinaisons individuelles