Opis:
Preprosto in hitro podaljšajte orodja s standardnim steblom (premer 3 mm ali 6 mm), kot so rezkarji, pritrjene konice, brusilni ventilatorji in številna druga: novi podaljšek stebla iz podjetja LUKAS. Ne čakajte dolgo na posebne rešitve, temveč s tem 100-milimetrskim podaljškom prilagodljivo uporabite obstoječa orodja. Podaljšek držala podjetja LUKAS, imenovan tudi podaljšek vretena, je mogoče preprosto kombinirati z dvema različnima vpenjaloma. Na ta način lahko orodja s premerom peclja 3 ali 6 milimetrov enostavno uporabljate na zapletenih obdelovancih, tudi na težko dostopnih mestih. Ta cenovno ugodna in hitro dostopna alternativa rešitvi s posebnim orodjem vam omogoča individualno in predvsem učinkovito obdelavo tudi najglobljih izvrtin.
Lastnosti:
premer orodja: 12 mm
Širina/dolžina/višina orodja: 130 mm
Nosilec orodja: držalo
Dimenzija držala za orodje: 8 mm
Dolžina trna: 25 mm
Embalaža izdelka: vtična embalaža
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Prednosti:
Orodja s standardnim steblom (premer 3 mm ali 6 mm), kot so rezkarji za rezkanje, pritrjene konice, brusilni ventilatorji in številna druga, lahko hitro in enostavno podaljšate.
Opomba:
Podaljšek gredi za orodja s standardno gredjo
Za prvo uporabo pri podjetju LUKAS hkrati naročite ustrezno vpenjalko.
Največja prilagodljivost zaradi možnosti individualnih kombinacij