• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estensione dell'albero LUKAS 100 mm

Codice art.: A36300821
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo A36300821
EAN / GTIN 4027497166329
Codice del produttore A36300821
Numero-L L50310 190
Produttore/persona responsabile LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descrizione

Descrizione:

Estendere gli utensili con un gambo standard (3 mm o 6 mm di diametro) come frese, punte montate, ventole di rettifica e molti altri in modo rapido e semplice: la nuova estensione del gambo di LUKAS. Non aspettate a lungo per soluzioni speciali, ma portate i vostri strumenti esistenti in modo flessibile con questa estensione di applicazione di 100 millimetri. L'estensione del gambo LUKAS, chiamata anche estensione del mandrino, può essere facilmente combinata con due pinze diverse. In questo modo, gli utensili con diametro del gambo di 3 o 6 millimetri possono essere facilmente utilizzati su pezzi complicati, anche in luoghi difficili da raggiungere. Questa alternativa economica e rapidamente disponibile alla soluzione con utensili speciali permette di lavorare anche i fori più profondi in modo individuale e, soprattutto, efficace.

Proprietà:

Diametro dell'utensile 12 mm
Larghezza/lunghezza/altezza utensile: 130 mm
Portautensile: Codolo
Dimensione di tenuta utensile: 8 mm
Lunghezza codolo: 25 mm
Imballaggio del prodotto: Imballaggio a innesto
Etichettatura della confezione: LUKE-ERZETT

Vantaggi:

Attrezzi con albero standard (diametro 3 mm o 6 mm) come fresa, pennarelli, spazzola rotativa con lamelle di tela abrasiva e molti altri ancora possono essere estesi in modo semplice e rapido

Nota:

Prolunga albero per utensili con albero standard
Per il primo utilizzo, ordinare immediatamente il pinza di serraggio adatto da LUKAS.
Massima flessibilità grazie alle singole combinazioni