{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Výška | 1 100 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 2 565 mm | |
Počet priečinkov | 6 | |
vhodné pre formát plechu | 2500×1250 mm | |
Nosnosť na priečinok | 1 500 kg | |
Hmotnosť | 295 kg | |
Druh produktu | Tabuľový regál |
Číslo položky | 992104 25 | |
EAN/GTIN | 4251305418366 | |
Číslo výrobcu | 130500065 |