Rastrelliera per pannelli 25

Codice art.: 992104 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 1.100 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 2.565 mm
Numero cassette di custodia 6
Per formato lamiera 2500×1250 mm
Portata per scomparto 1.500 kg
Peso 295 kg
Tipo di prodotto Scaffale per pannelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 992104 25
EAN / GTIN 4251305418366
Codice del produttore 130500065

Descrizione

Esecuzione:

Rastrelliera verticale con struttura di acciaio saldata per lo stoccaggio verticale di pannelli di lamiera, legno, plastica ecc. Consente uno stoccaggio in magazzino ordinato e razionale oltre che un accesso rapido alle merci depositate. Facile trasporto dei pannelli tramite rullo in acciaio/rullo di scorrimento sul lato di prelievo. Vasca inferiore in lamiera di acciaio.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.

Nota:

Montaggio escluso.