{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016 | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Pour formats de tôle | 2500×1250 mm | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris | |
| Type de produit | rayonnages pour panneaux | |
| Nombre de casiers | 6 | |
| Charge par casier max. | 1 500 kg | |
| Livraison | prémontage complet | |
| Dim. nom. largeur | 1 000 mm | |
| Dim. nom. profondeur | 2 565 mm | |
| Dim. nom. hauteur | 1 100 mm | |
| Poids | 295 kg |
| Référence article | 992104 25 | |
| EAN / GTIN | 4251305418366 | |
| Réf. fabricant | 130500065 | |
| Fabricant/personne responsable | RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de |