• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tafelregal, Typ: 25

Artikel-Nr.: 992104 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Anthrazitgrau
passend für Blechformate 2500×1250 mm
Material Stahlblech
Farbe grau
Produktart Tafelregal
Anzahl Fächer 6
Fachlast max. 1 500 kg
Lieferung komplett vormontiert
Nennmaß Breite 1 000 mm
Nennmaß Tiefe 2 565 mm
Nennmaß Höhe 1 100 mm
Gewicht 295 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 992104 25
EAN / GTIN 4251305418366
Herstellernummer 130500065
Hersteller/verantwortliche Person RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Beschreibung

Ausführung:

Vertikalregal in geschweißter Stahlkonstruktion für die senkrechte Lagerung von Blechtafeln sowie Plattenmaterial aus Holz, Kunststoff, etc. Ermöglicht platzsparendes und übersichtliches Aufbewahren sowie einen schnellen Zugriff auf das Lagergut. Einfaches Handling der Tafeln über Stahlrolle / Abrollwalze auf der Entnahmeseite. Untere Wanne aus Stahlblech.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt vollständig montiert.