Regał na arkusze, Typ: 25

Nr art.: 992104 25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Do blach o wymiarach 2500×1250 mm
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Rodzaj produktu Regał na arkusze
Liczba półek 6
Maks. nośność półki 1 500 kg
Dostawa W stanie całkowicie wstępnie zmontowanym
Wymiar nominalny szerokości 1 000 mm
Wymiar nominalny głębokości 2 565 mm
Wymiar nominalny wysokości 1 100 mm
Masa 295 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 992104 25
EAN / GTIN 4251305418366
Numer producenta 130500065
Producent/osoba odpowiedzialna RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Opis

Wykonanie:

Regał pionowy o spawanej konstrukcji stalowej do pionowego przechowywania arkuszy blachy oraz płyt z drewna, tworzywa sztucznego itd. Umożliwia wymagające niewielkiej ilości miejsca i przejrzyste przechowywanie oraz szybki dostęp do magazynowanych produktów. Łatwa obsługa arkuszy dzięki rolce stalowej / wałkowi odwijającemu po stronie pobierania. Dolna wanna wykonana z blachy stalowej.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Produkt dostarczany w stanie kompletnie zmontowanym.