Estantería para tableros, Tipo: 25

Número de artículo: 992104 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1.100 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 2.565 mm
Cantidad de compartimentos 6
adecuado para formato de chapa 2500×1250 mm
Capacidad de carga por compartimiento 1.500 kg
Peso 295 kg
Tipo de producto Estantería para tableros

Identificación y clasificación

Número de artículo 992104 25
EAN / GTIN 4251305418366
Número del fabricante 130500065
Fabricante/responsable RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Descripción

Ejecución:

Estantería vertical de acero soldado con construcción de acero para el almacenamiento vertical de tableros de chapa, así como material para tableros de madera, plástico, etc. Permite guardar de forma ordenada y compacta, así como un acceso rápido a la mercancía almacenada. Manejo sencillo de los tableros por medio de rodillo de acero / rodillo desenrollador en el lado de recogida. Depósito inferior de chapa de acero.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra totalmente montado.