Pladereol, Type: 25

Art.-nr.: 992104 25
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Antracitgrå
Passer til pladeformaterne 2500×1250 mm
Materiale stålplade
Farve grå
Produkttype pladereol
Antal rum 6
Rumbelastning, maks. 1.500 kg
Levering komplet formonteret
Nom. mål, bredde 1.000 mm
Nom. mål, dybde 2.565 mm
Nominel målsætningshøjde 1.100 mm
Vægt 295 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 992104 25
EAN/GTIN 4251305418366
Producentnummer 130500065
Producent/ansvarlig person RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Vertikalreol i svejset stålkonstruktion til lodret opbevaring af plader samt plademateriale i træ, kunststof, etc. Muliggør pladsbesparende og overskuelig opbevaring samt hurtig adgang til lagergodset. Enkel håndtering af pladerne via stålrulle / rullevalse på udtagningssiden. Nederste beholder af pladestål.

Lakering:

Antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Leveres fuldt monteret.