Triediaca polica z kovu, Počet priečinkov: 3

Č. pol.: 974760 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet priečinkov Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 200 mm
Šírka 360 mm
Hĺbka 250 mm
Druh produktu Triediaci box

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 974760 3
EAN/GTIN 4005546989402
Číslo výrobcu 335910
Výrobca/zodpovedná osoba DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z kovu s práškovým nástrekom. Na odkladanie dokumentov vo formáte DIN A4/Folio.

Použitie:

Na použitie na stenu alebo stôl.
S bočnými označovacími prúžkami.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacieho materiálu.

Poznámka:

Adaptér na upevnenie na dierované steny pod č. 974761.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka