CNC pracovný stôl kontajnerom 30G 1500

Č. pol.: 970605 1500
1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 200
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 1 000
  • Hrúbka platne: 50
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 200 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 1 000 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 500 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Zásuvková skrinka Výška 800 mm
Zásuvková skrinka Šírka 750 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka 700 mm
Zásuvky Úžitková šírka 650 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 26
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
Podnož Šírka 50 mm
Počet zásuviek 5
Hmotnosť 175 kg
Druh produktu Pracovný stôl CNC

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 970605 1500
EAN/GTIN 4062406163372

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou. Podstavce so šírkou 50 mm s priečnymi výstuhami. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. S 1 párom rohových plechov na vystuženie. Skriňa zásuvky 30G centrálne uzamykateľná zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 200 kg. S pracovnou doskou z bambusu.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Na skladovanie nástrojov je potrebná zásuvková vložka č. 970705.
Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely