Stół warsztatowy CNC z obudową 30G, 26×24G, dł. blatu: 1500mm

Nr art.: 970605 1500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
1500
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016; RAL 7035
Część opisana Podstawa
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Odcień, Białe Jasnoszary
Część opisana Schubladenfront; Korpus
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare; białe
Wybór kolorów Farby GARANT
Wys. całkowita 850 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu strona prawa
Wysokość korpusu 800 mm
Szerokość korpusu 750 mm
Głębokość korpusu 700 mm
Możliwość zamknięcia Tak
Z centralnym zamkiem tak
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość segmentu nóg 50 mm
Szerokość płyty 1 500 mm
Głębokość płytki 750 mm
Grubość płyty 50 mm
Materiał płyty Bambus
Kształt płytki prostokątny
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości Nie
Szerokość całkowita 1 500 mm
Głębokość całkowita 750 mm
Maks. nośność 1 000 kg
Nośność powierzchniowa 1 000 kg
Masa 175 kg
Korpus Tak
Stojaki Nie
Segment nóg Tak
Z blatem roboczym / pokrywą Tak
Mobilne Nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 970605 1500
EAN / GTIN 4062406163372
Numer producenta 970605 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stół warsztatowy o stabilnej konstrukcji stalowej. Segmenty nóg o szer. 50 mm, z usztywnieniem poprzecznym. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Z 1 parą wsporników do usztywnienia konstrukcji. Obudowa szuflad 30G, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z możliwością jednoczesnego wysunięcia tylko jednej szuflady, o nośności 200 kg. Z bambusowym blatem roboczym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Do przechowywania narzędzi potrzebna jest wkładka szufladowa nr 970705.
Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.