CNC radionički stol s korpusom 30G 1500 mm

Artikl br.: 970605 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1500
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 200
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 1.000
  • Debljina pločica: 50
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Radionički stol, visina 850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 200 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 1.000 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 850 mm
Radna ploča duljina 1.500 mm
Radna ploča dubina 750 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Kućište ladice, visina 800 mm
Kućište ladice, širina 750 mm
Kućište ladice, dubina 700 mm
Korisna širina ladica 650 mm
Korisna dubina ladica 600 mm
Korisna širina ladica u G 26
Korisna dubina ladica u G 24
Nožni dijelovi širina 50 mm
Broj ladica 5
Težina 175 kg
Vrsta proizvoda CNC radionički stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 970605 1500
EAN / GTIN 4062406163372

Opis

Izvedba:

Radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Noge širine 50 mm s poprečnim podupiračem. Podnožje s plastičnim klizačima koji ne oštećuju podlogu. S jednim parom potpornih limova za učvršćivanje. Korpus ladice 30G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 200 kg. S radnom pločom od bambusa.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, ladice antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica ne može se konfigurirati, uvijek svjetlosive boje, RAL 7035.

Napomena:

Za skladištenje alata potreban vam je umetak za ladicu br. 970705.
Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi