CNC darbastalis, korpusas 30G 1500 mm

Prekės Nr.: 970605 1500
1500
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Darbastalio aukštis: 850
  • Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia: 200
  • Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė): 1 000
  • Plokštelės storis: 50
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Darbastalio aukštis 850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia 200 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) 1 000 kg
Plokštelės storis 50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Stalčių ištraukimas Ištraukimo fiksatorius
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 850 mm
Darbastalio ilgis 1 500 mm
Darbastalio gylis 750 mm
Darbastalio storis 50 mm
Stalčių bloko aukštis 800 mm
Stalčių bloko plotis 750 mm
Stalčių bloko gylis 700 mm
Stalčiaus naudingasis plotis 650 mm
Stalčiaus naudingasis gylis 600 mm
Stalčių naudingasis plotis G 26
Stalčių naudingasis gylis G 24
Apatinės dalies plotis 50 mm
Stalčių skaičius 5
Svoris 175 kg
Produkto rūšis CNC darbastalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 970605 1500
EAN / GTIN 4062406163372

Aprašymas

Modelis:

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 1 poromis kampo aptaisų dar didesniam stabilumui. Stalčių korpusas 30G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. 100% iki galo ištraukiami stalčiai su diferencialiniais ištraukikliais ir 200 kg keliamąja galia. Su bambukiniu darbastaliu.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stumdomos durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Pastaba:

Įrankiams laikyti Jums reikia stalčiaus įdėklo Nr. 970705.
Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys