CNC pracovní stůl s korpusem skříně 30G, 26×24G, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 970605 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1500
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016; RAL 7035
Popsaná část Podstavec
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barevný odstín, Bílá Světle šedá
Popsaná část Schubladenfront; Korpus
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; bílá
Výběr barev Barvy GARANT
Celková výška 850 mm
Počet těl 1 ks
Poloha tělesa vpravo
Korpus výška 800 mm
Korpus šířka 750 mm
Korpus hloubka 700 mm
Uzamykatelné ano
Centrální zamykání ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Podnož šířka 50 mm
Šířka desky 1 500 mm
Hloubka desky 750 mm
Pevnost desky 50 mm
Materiál deska Bambus
Tvar desky Pravoúhlá
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ne
Celková šířka 1 500 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost max. 1 000 kg
Nosnost plošně rozložená 1 000 kg
Hmotnost 175 kg
Korpus ano
Podstavec ne
Podnož ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970605 1500
EAN / GTIN 4062406163372
Číslo výrobce 970605 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 páry rohových plechů pro vyztužení. Skříň zásuvek 30G s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 200 kg. S bambusovou pracovní deskou.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Ke skladování nástrojů potřebujete zásuvkovou vložku č. 970705.
Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.