Vložky z tvrdenej peny prázdne, pre držiaky nástrojov, pre upínacie klieštiny: ER11

Č. pol.: 970722 ER11
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre upínacie klieštiny Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×8

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×8
Šírka 150 mm
Hĺbka 200 mm
Šírka v G 6
Hĺbka v G 8
Počet upínačov nástrojov 36
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 970722 ER11
EAN/GTIN 4062406180805
Číslo výrobcu 970722 ER11
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Dvojfarebná vložka z tvrdej polyetylénovej peny (antracitová/sivá, prázdna) s frézovaním na individuálnom osadení upínacích klieštin. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny.
Maximálny počet úložných miest, ideálny pre výdaj maloobjemového tovaru, napr. vymeniteľných otočných rezných platničiek.