CNC-arbetsbänk med hurts 30G 1500 mm

Art-nr: 970605 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
1500
på begäran
I lager
13 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 200
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 1 000
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 200 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 1 000 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
lådhurtsens höjd 800 mm
lådhurtsens bredd 750 mm
lådhurtsens djup 700 mm
lådornas effektiva bredd 650 mm
lådornas effektiva djup 600 mm
lådornas effektiva bredd i G 26
lådornas effektiva djup i G 24
Stödben bredd 50 mm
Antal lådor 5
vikt 175 kg
Produktslag CNC-arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 970605 1500
EAN/GTIN 4062406163372

Benämning

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 30G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 200 kg bärförmåga. Med arbetsskiva av bambu.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Anmärkning:

För förvaring av verktyg behöver du en lådinsats nr 970705.
Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar