Pracovná otočná stolička, PU pena, s kolieskami, nízka BLACK

Č. pol.: 965301 BLACK
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
  • Nosnosť Stolička: 120

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť Stolička 120 kg
Séria Work-Tec
Prevedenie s kolieskami
Šírka sedu 460 mm
Hĺbka sedu 470 mm
Operadlo Výška 580 mm
Prestavenie výšky Druh páka na nastavenie výšky
Prestavenie výšky Prevedenie Plynová pružina
prestavenie výšky bezúrovňové Áno
Prestavenie výšky Rozsah 450 mm - 630 mm
Materiál Sedadlo PU-pena
Materiál Operadlo PU-pena
Materiál základňa Oceľ
Farba Materiál sedadla čierna
Základňa Prevedenie rolová súprava
Spodný rám Prevedenie 5-ramenný kríž
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia áno
Hmotnosť 14 kg
Druh produktu Pracovná otočná stolička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965301 BLACK
EAN/GTIN 4016849624464
Číslo výrobcu 9023-2000-602-502217

Popis

Prevedenie:

Sedadlo a operadlo z mäkkej PU peny. Ľahko udržiavateľné, umývateľné, robustné a odolné voči ľahkým kyselinám a zásadám, ako aj mechanickým vplyvom.
Ergonomické pohodlné čalúnenie s bedrovou opierkou a praktickými madlami na tlačenie.

Norma:

DIN 68877

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely