Silla giratoria de trabajo, Skintec, con ruedas, baja, Color: BLACK

Número de artículo: 965301 BLACK
Descuento
365,57 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Capacidad de carga máx. 120 kg
Regulable en altura sí
Modelo regulación de la altura Pistón de gas
Regulación de la altura gradual sí
Regulación de altura mín. 450 mm
Regulación de altura máx. 630 mm
Norma DIN 68877
Material bastidor inferior Acero
Apoyo lumbar sí
Altura del respaldo 580 mm
Posibilidad de reposabrazos sí
Con reposabrazos no
Material superficie de asiento Cuero artificial
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Peso 14 kg
Tipo de rueda rueda orientable
Número total de ruedas/rodillos 5 ud.
Intervalo de empleo Silla
Tipo de producto silla
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 965301 BLACK
EAN / GTIN 4099883040650
Número del fabricante 9023-4000-602-502217
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

gran comodidad gracias al núcleo de espuma acolchado y suave. Superficie lisa y cerrada para facilitar la limpieza (diseño higiénico sin juntas). Antideslizante y dimensionalmente estable incluso bajo carga continua. Sin sustancias nocivas (sin ftalatos, sin PVC, sin plastificantes). Probado contra incendios según DIN EN 1021-1 y 2. Acolchado cómodo y ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.