Chaise pivotante de travail, Skintec, avec roulettes, basse, Couleur: BLACK

Réf.: 965301 BLACK
Remise
391,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,66 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Work-Tec
Couleur noir
Charge admissible max. 120 kg
Réglable en hauteur oui
Exécution réglage en hauteur vérin à gaz
Réglage en hauteur progressif oui
Réglage en hauteur min. 450 mm
Réglage en hauteur max. 630 mm
Norme DIN 68877
Matériau bâti Acier
Support lombaire oui
Hauteur du dossier 580 mm
Accoudoirs possibles oui
Avec accoudoirs non
Matériau assise Similicuir
Largeur d’assise 460 mm
Profondeur d’assise 470 mm
Poids 14 kg
Type de roulette Roulette directrice
Nombre total de roues/roulettes 5 pc.
Domaine d’utilisation Chaises
Type de produit chaises
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 965301 BLACK
EAN / GTIN 4099883040650
Réf. fabricant 9023-4000-602-502217
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Grand confort d’assise grâce au noyau rembourré en mousse souple. Surface lisse et fermée pour un nettoyage aisé (conception hygiénique sans joints). Antidérapant et indéformable, même en cas d’utilisation prolongée. Sans substances nocives (sans phtalates, PVC ni plastifiants). Testé au feu suivant DIN EN 1021-1 et -2. Rembourrage confortable et ergonomique avec supports lombaires et poignées pratiques.

Norme:

DIN 68877

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.