Pár multifunkčných lakťových opierok s nastaviteľnou výškou pre stoličky Work-Tec a Work-Tec plus

Č. pol.: 965388
Nastavte cenu 2 ks (74,10 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Work-Tec
Prestavenie výšky 110 mm
Prestavenie hĺbky 40 mm
bočné prestavenie 50 mm
Materiál Operadla na ruky Plast
Rozsah natočenia 45 Stupeň
Druh produktu Lakťová opierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 965388
EAN/GTIN 4016849095813
Číslo výrobcu 9353

Popis

Prevedenie:

Na odľahčenie hornej polovice tela a paží sú lakťové opierky 4D nastaviteľné do výšky (110 mm), šírky (50 mm) a hĺbky (60 mm) a navyše výkynia (45°).

Použitie:

Lakťové opierky pre pracovné stoličky Base-Tec, Work-Tec a Work-Tec plus č. 965300965329.
Nie je ESD vodivý.
Nie pre bukovú verziu multiplex č. 965330965332.