Okretna radna stolica, PU pjena, s kotačićima, niska BLACK

Artikl br.: 965301 BLACK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
  • Nosivost stolice: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost stolice 120 kg
Serija Work-Tec
Izvedba s kotačićima
Širina sjedala 460 mm
Dubina sjedala 470 mm
Visina naslona 580 mm
Vrsta podešavanja po visini Poluga s visinskim podešavanjem
Izvedba podešavanja po visini Plinska opruga
kontinuirano podešavanje visine Da
Područje podešavanja visine 450 mm - 630 mm
Materijal sjedala PU pjena
Materijal naslona PU pjena
Materijal križnog postolja Čelik
Boja materijala sjedala crna
Izvedba križnog postolja Set kotačića
Izvedba postolja 5-kračno podnožje
Moguća prilagodba para naslona za ruke da
Težina 14 kg
Vrsta proizvoda Radna okretna stolica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 965301 BLACK
EAN / GTIN 4016849624464
Broj proizvođača 9023-2000-602-502217

Opis

Izvedba:

Sjedalo i naslon od mekane PU pjene. Jednostavno za održavanje, moguće prati, robusno i otporno na kiseline i lužine kao i na mehaničke utjecaje.
Ergonomska udobna podstava s potporom za slabinski dio kralježnice i praktičnim ručkama koje služe za guranje stolice.

Standard:

DIN 68877

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi