Prepravka s viditeľným obsahom AB1

Č. pol.: 963301 AB1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 108 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ AB1
Výška 90 mm
Šírka 130 mm
Hĺbka 198 mm
Materiál polypropylén
Farba antracitová
Farba antracitová
pripravené pre kryt nie
pripravené pre EAN kód na zadnej strane Áno
pripravené pre priehľadné okienko Áno
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov Áno
stohovateľný Áno
Možnosť popisu pomocou popisovacích prúžkov
Aretácie v zásuvkách nie
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 963301 AB1
EAN/GTIN 4045197681928

Popis

Prevedenie:

Otvorené úložné boxy s ergonomickou rukoväťou (vysoký komfort nosenia). Vymeniteľné vďaka transparentnému okienku na skladovacom boxe. Vnútorné strany vyleštené dohladka, čím sa zabezpečí jednoduché zloženie a čistenie. Možnosť označovania popisnými prúžkami vpredu a kartami (vo veľkosti preukazu 85,6×54 mm) vzadu. Otvorené úložné boxy sú stohovateľné.

Výhoda:

Otvorené úložné boxy GARANT a ich výhody:
  • Robustná stabilita vďaka polypropylénu odolnému voči nárazom.
  • Vysoká nosnosť vďaka zosilnenej základni a bočným stenám.
  • Jednoduché stohovanie vďaka mriežkovým bodom.
  • Príjemné na dotyk a ľahké čistenie vďaka vysokokvalitnému povrchu a hladkým vnútorným stranám.
  • Rozsiahle možnosti použitia.

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 916535, 920240, pre značky na zastavenie č. 957060 veľ. S pri systémových skrinkách a pre policové skrine/skrine na zavesenie na stenu č. 954600954670 a č. 954701 až 954722. Okrem toho môžu byť pomocou držiaka boxu č. 963050 jednotlivo zavesené malé otvorené úložné boxy č. 963301 veľ. AA1 a AB1 na perforovaných paneloch.

Poznámka:

Na upevnenie na perforované steny sú potrebné univerzálne držiaky boxov Easyfix č. 955810 veľkosti 100. Vhodné pre veľkosti AA1, AB1 a AC1.
Na priamu montáž na koľajnice Multifix sú vhodné len veľkosti AA1, AB1 a AC1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka