Prepravka s viditeľným obsahom, antracitová, Typ: AC2

Č. pol.: 963301 AC2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 593 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ AC2
Výška 165 mm
Šírka 130 mm
Hĺbka 398 mm
Materiál polypropylén
Farba antracitová
Farba antracitová
pripravené pre kryt nie
pripravené pre EAN kód na zadnej strane Áno
pripravené pre priehľadné okienko Áno
pripravené pre prehľadné okienko ako rozdeľovač sypkých materiálov Áno
stohovateľný Áno
Možnosť popisu pomocou popisovacích prúžkov
Aretácie v zásuvkách nie
Druh produktu Prepravka s viditeľným obsahom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 963301 AC2
EAN/GTIN 4045197681959
Číslo výrobcu 963301 AC2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Otvorené úložné boxy s ergonomickou rukoväťou (vysoký komfort nosenia). Vymeniteľné vďaka transparentnému okienku na skladovacom boxe. Vnútorné strany vyleštené dohladka, čím sa zabezpečí jednoduché zloženie a čistenie. Možnosť označovania popisnými prúžkami vpredu a kartami (vo veľkosti preukazu 85,6×54 mm) vzadu. Otvorené úložné boxy sú stohovateľné.

Výhoda:

Otvorené úložné boxy GARANT a ich výhody:
  • Robustná stabilita vďaka polypropylénu odolnému voči nárazom.
  • Vysoká nosnosť vďaka zosilnenej základni a bočným stenám.
  • Jednoduché stohovanie vďaka mriežkovým bodom.
  • Príjemné na dotyk a ľahké čistenie vďaka vysokokvalitnému povrchu a hladkým vnútorným stranám.
  • Rozsiahle možnosti použitia.

Vhodné pro:

Lišty na boxy č. 916535, 920240, pre značky na zastavenie č. 957060 veľ. S pri systémových skrinkách a pre policové skrine/skrine na zavesenie na stenu č. 954600954670 a č. 954701 až 954722. Okrem toho môžu byť pomocou držiaka boxu č. 963050 jednotlivo zavesené malé otvorené úložné boxy č. 963301 veľ. AA1 a AB1 na perforovaných paneloch.

Poznámka:

Na upevnenie na perforované steny sú potrebné univerzálne držiaky boxov GARANT easyFix č. 955810 veľkosti 100. Vhodné pre veľkosti AA1, AB1 a AC1.
Na priamu montáž na koľajnice Multifix sú vhodné len veľkosti AA1, AB1 a AC1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky