Súprava inšpekčných nástrojov 5

Č. pol.: 954850 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×10
Šírka 200 mm
Hĺbka 250 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 10
Počet nástrojov 5
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Prevedenie so súpravou náradia
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954850 5
EAN/GTIN 2050002075436

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna č. 952001 veľ. 954850: 1 ks
LED baterka GARANT č. 081448 veľ. 200: 1 ks
Pazúrové chápadlo c. 081610 vel. 500: 1 ks
Teleskopické vyhladávacie zrkadlo HOLEX c. 081630 vel. 30: 1 ks
Teleskopické inšpekcné svietidlo C. 081665: 1 ks
Pinzeta tupá HOLEX c. 727550 vel. AM: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely