Tarkastustyökalulajitelma 5

Tuote nro.: 954850 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 5
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Malli työkalusarjan kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954850 5
EAN / GTIN 2050002075436

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954850: 1 kpl
GARANT-LED-taskulamppu nro 081448, koko 200: 1 kpl
Kynsipidin nro 081610 koko 500: 1 kpl
HOLEX-teleskooppi-tarkastuspeili nro 081630 koko 30: 1 kpl
Teleskooppivartinen tarkastusvalaisin nro 081665: 1 kpl
HOLEX-pinsetit, tylppäkärkiset nro 727550 koko AM: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat