Krallengreifer, Länge: 170mm

Artikel-Nr.: 081610 170
Preis pro 1 Stück
Netto: 20,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 170 mm
Durchmesser Kopf 9 mm
Anzahl Krallen 3
Greifweite 15 mm
Produktart Krallengreifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081610 170
EAN / GTIN 4260131234897
Herstellernummer 460/01
Hersteller/verantwortliche Person Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit 3 Greifbacken, die durch Federdruck Teile selbständig festhalten. Krallen öffnen bis maximal 15 mm.
Starrer Schaft mit Ansteckclip.