Inspectiegereedschapsassortiment 5

Artikelnummer: 954850 5
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 5
Energievoorziening Batterijvoeding
Uitvoering met gereedschapsassortiment
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954850 5
EAN/GTIN 2050002075436

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954850: 1 St.
GARANT LED zaklamp nr. 081448 gr. 200: 1 St.
Klauwgrijper nr. 081610 gr. 500: 1 St.
HOLEX telescoop-inspectiespiegel nr. 081630 gr. 30: 1 St.
Telescopische inspectielamp nr. 081665: 1 St.
HOLEX pincet stomp nr. 727550 gr. AM: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen