{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Število vsebovanih delov | 5 kos | |
| Višina | 75 mm | |
| Širina | 200 mm | |
| Dolžina | 250 mm | |
| Vrsta shranjevanja | vložek iz trde pene | |
| Širina pene | 200 mm | |
| Globina pene | 250 mm | |
| Skupna višina pene | 30 mm | |
| Pena, predhodno lasersko izrezana | da | |
| Enota, specifična za proizvajalca | G | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Širina v G | 8 | |
| Globina v G | 10 | |
| Pena, material | Polietilen (PE) | |
| Vrsta izdelka | garnitura orodja |
| Številka izdelka | 954850 5 | |
| EAN/GTIN | 2050002075436 | |
| Številka proizvajalca | 954850 5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |