Set de scule de inspecţie, Număr de scule: 5

Cod articol.: 954850 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese incluse 5 buc.
Înălţimea totală 75 mm
Lăţime totală 200 mm
Lungimea totală 250 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Lățime spumă B 200 mm
Adâncime spumă T 250 mm
Înălțime spumă H 30 mm
Spumă pre-laserizată da
Numărul de decupaje pentru unelte 5 buc.
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Spumă material Polietilenă (PE)
Spumă densitate 45
Mobilitate +
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 954850 5
EAN / GTIN 2050002075436
Număr producător 954850 5
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954850: 1 buc.
GARANT Lanternă de buzunar cu LED Cod 081448 Ref. 200: 1 buc.
Apucător cu gheară Cod 081610 Ref. 500: 1 buc.
HOLEX Oglindă telescopică de inspecţie Cod 081630 Ref. 30: 1 buc.
Lampă telescopică de inspecţie Cod 081665: 1 buc.
HOLEX Pensetă cu vârf bont Cod 727550 Ref. AM: 1 buc.