Súprava klieští, plne izolované 5

Č. pol.: 954537 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka: 30
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 8×20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka 30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G 8×20
Šírka 200 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 8
Hĺbka v G 20
Počet nástrojov 5
Počet kusov náradia 5
Prevedenie s plne izolovaným VDE náradím
Hmotnosť 1,433 kg
Druh produktu Vložka z tvrdenej peny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 954537 5
EAN/GTIN 4062406157760

Popis

Prevedenie:

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmi je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. Krycia vrstva antracitová, spodná sivá kontrastná farba signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrdenej peny prázdna c. 952001 vel. 954537: 1 ks
Vanádiové kombinované kliešte GARANT c. 701710 vel. 180: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné GARANT c. 713310 vel. 200: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte zahnuté GARANT c. 713710 vel. 200: 1 ks
Bocná rezacka GARANT c. 725310 vel. 160: 1 ks
Odizolovacie kliešte GARANT c. 728755 vel. 160: 1 ks

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely