Zestaw szczypiec, całkowicie izolowanych, liczba narzędzi: 5

Nr art.: 954537 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość pianki 200 mm
Głębokość pianki 500 mm
Wysokość pianki 30 mm
Szerokość pianki w G 8
Głębokość pianki w G 20
pasuje go wysokości szuflady min. 75 mm
Oznaczenie producenta Zangen-Sortiment vollisoliert
Opakowanie tworzywo piankowe / pianka sztywna
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Liczba narzędzi 5 szt.
Wykonanie szczęk wersja gładka
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja 2K
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Zawartość Zestaw / asortyment
Rodzaj produktu Szczypce nieokreślone
Właściwości Pełna izolacja
Powierzchnia powierzchnia chromowana
masa całkowita 1 433 g
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 954537 5
EAN / GTIN 4062406157760
Numer producenta 954537 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 954537: 1 szt.
kombinerki wanadowe GARANT nr 701710, wielk. 180: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe proste GARANT, nr 713310, wielk. 200: 1 szt.
szczypce płasko-okrągłe kątowe GARANT, nr 713710, wielk. 200: 1 szt.
szczypce tnące boczne GARANT, nr 725310, wielk. 160: 1 szt.
szczypce do ściągania izolacji GARANT, nr 728755, wielk. 160: 1 szt.