Ploché zaoblené kliešte zalomené izolované podľa VDE 200

Č. pol.: 713710 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Dĺžka čeľustí 73 mm
Otvorený tvar zaoblené špicaté, so zahnutými čeľusťami (cca 40 − 45°)
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vlastnosť čeľustí Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čeľustí vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť Viaczložkový plášť s dobre uchopiteľným povrchom Haptoprene
Materiál Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch chrómovaná
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 713710 200
EAN/GTIN 4045197501493

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť dlhé čeľuste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeľuste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Chrómované kliešte, rukoväte s ergonomicky optimalizovaným viaczložkovým plášťom, s dobre uchopiteľným povrchom z materiálu Haptoprene.
Izolované podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.